Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank, 1 Gehäuse mit Bambus-Platte, Plattenlänge mm / Modell: 1500/6

Artikel-Nr.: 933454 1500/6

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933454 1500/6
EAN / GTIN 4045197640161
Herstellernummer 933454 1500/6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Schubladenblock 36×36 E aus Stahlblech, präzise verarbeitet. Zentralverschluss mit Stiftzylinderschloss und 2 Schlüsseln. Schubladen aus Stahlblech mit kugelgelagerten Laufschienen. Schlitzwände ermöglichen vielseitige Schubladen- Unterteilung. Fußteile aus Stahlblech, gekantet (80 mm breit).
Werkbankplatte aus kreuzverleimten Bambuslamellen, rückstandsfrei geölt.
Mit 1 Schubladenblock 36×36 E mit Vollauszug-Schubladen.

Verwendung:

Montage des Schubladenblocks wahlweise links oder rechts möglich.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial für Schubladen siehe Nr. 960190 − 960240. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900 − 961500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.