Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkbank mit Eluplan-Platte hellgrau mit Schraubstock und Höhenverstellgerät, Plattenlänge mm / Modell: 1500/7A

Artikel-Nr.: 933425 1500/7A

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933425 1500/7A
Herstellernummer 933425 1500/7A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte Eluplan; Kunststoffbelag mit hellgrau-marmorierter, abrieb- und schlagfester Oberfläche auf Massivholzplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit lichtgrauem ABS-Umleimer.
Schubladenblock 600 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Fußteil 430 mm breit, mit 1 Schublade und abklappbarem Schraubstock. Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %
GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr.120 inklusive Schraubstock Nr.967100 Gr. 120. Tür verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schraubstock kann auf- und abgeklappt, in der Höhe zwischen 25 und 160 mm über Werkbankplatte verstellt und um 360° gedreht werden.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990 und Nr. 960900 − 961500.
Schublade in Schraubstockgehäuse nicht abschließbar.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.