Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkbank mit Eluplan-Platte hellgrau, Plattenlänge cm / Modell: 150S7AB

Artikel-Nr.: 933305 150S7AB

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge cm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933305 150S7AB
Herstellernummer 933305 150S7AB
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte Eluplan; Kunststoffbelag mit hellgrau-marmorierter, abrieb- und schlagfester Oberfläche auf Massivholzplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit lichtgrauem ABS-Umleimer.
Schubladenblock 430 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Schubladenblöcke können wahlweise rechts, links oder in der Mitte der Werkbankplatte montiert werden. Bei Plattenlänge 1500 mm können 2 − 3 Blöcke, bei Plattenlänge 2000 mm können 3 − 4 Blöcke angebracht werden (abhängig von der Blockbreite). Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung.
Türen aus Stahlblech, innen mit Zeichnungsfach.
Fußteile aus Stahlblech gekantet (80 mm breit), mit Querverstrebungen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr. 960030 − 960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr. 960900 − 961500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.