Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fahrbare Werkbank mit 4 Schubladen, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 933050 1500
1500

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933050 1500
EAN / GTIN 4045197171702
Herstellernummer 933050 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (100 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt. Dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort, bzw. leichter Transport auf 4 Rädern. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird.
  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Füße aus Vierkantrohr.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. − ausziehbar bis 90% −
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 100; 140; 240 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 960030−960180. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900−961290.
Auch mit anderer Schubladenanordnung lieferbar. Preis auf Anfrage.

Services & Produktberater