Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank links 3 Schubladen, rechts 1 Tür, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 931400 1500

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 931400 1500
EAN / GTIN 4045197170484
Herstellernummer 931400 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex wasserfest verleimt, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau − verschweißte Winkeleisen- / Stahlblechkonstruktion, enorm standfest.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Ausziehbar bis 90 %
  • Türen aus Stahlblech.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 160; 160; 220 mm
Türhöhe (rechts): 575 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis: