{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Schubladen | nein | |
| Schrankbelüftung | nein | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Nutzhöhe | 1 150 mm | |
| Korpus Breite in G | 30 | |
| Korpus Tiefe in G | 28 | |
| Tragfähigkeit | 4 000 kg | |
| beschriebenes Teil | Gesamtgehäuse | |
| Produktart | Basisschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 50 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank; Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Unkonfiguriert | |
| Breite gesamt | 750 mm | |
| Tiefe gesamt | 700 mm | |
| Höhe gesamt | 1 250 mm | |
| Korpus Breite | 750 mm | |
| Korpus Tiefe | 700 mm | |
| Korpus Höhe | 1 250 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 931155 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406063139 | |
| Herstellernummer | 931155 1250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |