• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflansch

Artikel-Nr.: 93088
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 93088
EAN / GTIN 4020772093082
Herstellernummer 93088
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeflansch, Aluminium.
Mit vier gesenkten Schraublöchern. Einschraubgewinde für Schwenkspanner. Zum Kontern mit Nutmutter an der Vorrichtung.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • C: 50
  • ØD1: 11
  • ØD2: 6,5
  • D3: M55x1,5
  • H: 12
  • H1: 7
  • L: 65
  • Gewicht: 55 g