{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Material | Stahlblech | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Stärke Material | 1,2 mm | |
| Einbauhöhe HbS | 75 mm | |
| Mantelhöhe HmS | 46 mm | |
| Nutzbreite BnS | 900 mm | |
| Nutztiefe TnS | 500 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 36 | |
| Nutztiefe in G | 20 | |
| Nutzfläche in G | 36×20 | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| mit Verriegelung | nein | |
| Geführte Auszüge | ja | |
| Schubladenschienen im Lieferumfang enthalten | ja | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. | 200 kg | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Auszugboden | |
| Gewicht | 13,85 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 930766 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406123000 | |
| Herstellernummer | 930766 75 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |