• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade, 200 kg, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 930745 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton
RAL 7016; RAL 7035
Farbton, grau
Anthrazitgrau; Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau
Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Front
Oberfläche
pulverbeschichtet
Stärke Material
1,2 mm
in Korpus eingebaut
nein
Fronthöhe HfS
200 mm
Nutzbreite BnS
900 mm
Nutztiefe TnS
500 mm
Nutzhöhe HnS
175 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße
G
Nutzbreite in G
36
Nutztiefe in G
20
Nutzfläche in G
36×20
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug)
100 %
mit Griffleiste
ja
mit Beschriftungsstreifen
ja
Geführte Auszüge
ja
Schubladenschienen Bauart
Differentialauszug
Schubladenschienen im Lieferumfang enthalten
ja
Tragfähigkeit flächenverteilt max.
200 kg
Farbe
grau
Farbauswahl
GARANT Farben
Produktart
Schublade
Gewicht
20 kg
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 930745 200
EAN / GTIN 4062406064235
Herstellernummer 930745 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Tragfähigkeit 200 kg.
Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.