{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Farbton, grau |
Lichtgrau; Anthrazitgrau
|
|
| beschriebenes Teil, Lichtgrau |
Schubladenkorpus
|
|
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau |
Front
|
|
| Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
|
| Stärke Material |
1,2 mm
|
|
| in Korpus eingebaut |
nein
|
|
| Fronthöhe HfS |
250 mm
|
|
| Nutzbreite BnS |
650 mm
|
|
| Nutztiefe TnS |
500 mm
|
|
| Nutzhöhe HnS |
225 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße |
G
|
|
| Nutzbreite in G |
26
|
|
| Nutztiefe in G |
20
|
|
| Nutzfläche in G |
26×20
|
|
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) |
100 %
|
|
| mit Griffleiste |
ja
|
|
| mit Beschriftungsstreifen |
ja
|
|
| Geführte Auszüge |
ja
|
|
| Schubladenschienen Bauart |
Differentialauszug
|
|
| Schubladenschienen im Lieferumfang enthalten |
ja
|
|
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. |
75 kg
|
|
| Farbe |
grau; grau
|
|
| Farbauswahl |
GARANT Farben
|
|
| Produktart |
Schublade
|
|
| Gewicht |
17 kg
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 930633 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406064020 | |
| Herstellernummer | 930633 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |