• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden fest, mit 4 Trägern, Typ: 1

Artikel-Nr.: 929581 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Material verzinkt
Nutzbreite 515 mm
Nutztiefe 590 mm
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Herstellernummer 929581 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Fachboden aus Stahlblech, belastbar bis 100 kg. Passend hinter Flügeltür 540 mm hoch und im offenen Mittelteil.

Passend für:

HOLEX Werkbänke Nr. 929500929570.