• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multikomfort Schwenkarm zur Tischbefestigung, Anzahl Gelenke: 1

Artikel-Nr.: 929450 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Multikomfort
Ausladung Schwenkarm min.
333 mm
Anzahl Gelenke
1
Schwenkwinkel
75 Grad
Tragfähigkeit min.
2 kg
Tragfähigkeit max.
7 kg
Schwenkbereich
360 Grad
Drehbar
360 Grad
Monitorbreite max.
656 mm
Monitorgröße max.
27 Zoll
Stärke Tischplatte min.
10 mm
Stärke Tischplatte max.
50 mm
Produktart
Monitor-/Tastatur-Halter
Material
Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929450 1
EAN / GTIN 4009729068304
Herstellernummer 990+1019+000
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Schwenkbereich waagerecht 180° und senkrecht 75°, Monitor in der Neigung kippbar. Waagerechte Positionierung des Monitors möglich. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch Kunststoffabdeckung. Flexible Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für Tischplattenstärke 10 – 50 mm. Maximale Monitorbreite 656 mm bzw. 27 Zoll. Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100, von 2 – 7 kg.