Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Workstation-Wagen, Höhe: 1700mm

Artikel-Nr.: 921820 1700

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 921820 1700
EAN / GTIN 4045197685452
Herstellernummer 921820 1700
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 100mm mit grauem abriebfestem Gummilaufbelag in ABS-Kunststoffgehäuse) und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.

Verwendung:

Bestückung mit Ablageböden, Behälterleisten, Zeichnungshaltern, Multifix-Schiene, Traverse und Lochwänden der Gr. 1000 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.