• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen T7, Typ: T74

Artikel-Nr.: 918540 T74
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ T74
Höhe 1.020 mm
Breite 980 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 850 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe unten 195 mm
Ladeflächenhöhe mitte 522 mm
Ladeflächenhöhe oben 850 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 80 kg
Tragfähigkeit Ladefläche mitte 80 kg
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 45 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Tischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918540 T74
EAN / GTIN 4045197611864
Herstellernummer 918540 T74
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

3 Ladeflächen.
Mittlere Etage in 3 Höhen fixierbar. Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör:

Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.