• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 916K/7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 916K/7
EAN / GTIN 4000896155743
Herstellernummer 916K/7
L-Nummer L60140 3107
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Knarr-Rad und Sperrstück
    Für Umschaltknarre HAZET 916K
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung
Haftungsausschluss: Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.