• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 91694
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91694
EAN / GTIN 4020772091699
Herstellernummer 91694
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 32
  • C: 22
  • ØD: 10,5
  • ØD2: 5,7
  • E: 20,70
  • F: 45,0
  • H: 9,0
  • I: 18
  • L: 80,0
  • M: M8
  • L2: 41,3
  • N: 10
  • ØW: 16
  • Gewicht: 83 g