• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannarm

Artikel-Nr.: 91678
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91678
EAN / GTIN 4020772091675
Herstellernummer 91678
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannarm, für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 25
  • C: 16
  • ØD: 8,3
  • ØD2: 4,8
  • E: 16,00
  • F: 32,0
  • H: 5,5
  • I: 14
  • L: 63,5
  • M: M6
  • L2: 32,0
  • N: 7
  • ØW: 12
  • Gewicht: 36 g