• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Teleskop-Werkstattwagen

Artikel-Nr.: 916400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe offen 935 mm
Höhe geschlossen 520 mm
Breite 670 mm
Tiefe 365 mm
Ablagefach Nutzbreite 435 mm
Ablagefach Nutztiefe 330 mm
Anzahl Mulden 3
Tragkraft Bodenwanne 40 kg
Tragkraft je Deckel/Ablagefach 20 kg
Gewicht 28 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916400
EAN / GTIN 4045197293282
Herstellernummer 916400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Teleskop-Werkstattwagen besitzt eine stabile, tiefgezogene Stahlblechkonstruktion mit geräumiger Bodenwanne, 2 Ablagefächern und Deckel mit allseitigem Abrollrand und X-ABS-Auflage.
Zwei Teleskoprohre mit integrierten Gasdruckfedern (je 20 kg Federkraft) unterstützen das Öffnen und Schließen des Wagens. Beim Schließen gleiten die Teleskoprohre ineinander, dadurch keine überstehenden Teile im geschlossenen Zustand. Mit klappbarem Zieh- und Schiebegriff.
Zentral verschließbar mittels Stiftzylinderschloss. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.