Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen mit 4 Ausziehfächern, Anzahl Ausziehfächer: 4

Artikel-Nr.: 916360 4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Ausziehfächer Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 15
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 75
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 15 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 75 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 950 mm
Breite 660 mm
Tiefe 380 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 295 mm
Anzahl Ausziehfächer 4
Ausführung mit Jalousien
Gewicht 36 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916360 4
Herstellernummer 916360 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse des Werkstattwagens ist ausgestattet mit gelochten Seitenwänden zur Aufnahme von Zubehör. Mit unterteilbaren Ausziehfächern. Geräumiger Bodenkasten zur Lagerung größerer Werkzeuge. Verschließbar durch Metalljalousien mittels Stiftzylinderschloss. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen). Stahlablage mit X-ABS-Einlage.

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.

Passende Produkte