Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollwerkbank ToolTruck mit Vollauszug-Schubladen, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 916330 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck
Höhe 950 mm
Breite 1.120 mm
Tiefe 464 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 390 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Schubladen 6
Anzahl Fachboden höhenverstellbar 2
Anzahl Tür 1
Material Arbeitsplatte HDPE
ComfortClose nein
Stoßfänger ja
Schiebegriff ja
absenkbar nein
Gewicht 80 kg
Konfigurator relevant nein
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916330 6
Herstellernummer 916330 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck wyposażony jest w blat roboczy z HDPE spełniający wysokie wymagania techniczne.Słupki wózka mają odbijacze z PP.
Blat z HDPE, spełniający wysokie wymagania techniczne. Schowek boczny z 2 półkami, drzwiczki z zamkiem patentowym. Słupki wózka z odbojnikami polipropylenowymi.

W dostawie:

Z przegródkami:

Powłoka lakiernicza:

Dwa kolory lakieru proszkowego: srebny połączony z granatowym stalowym RAL 5011.