Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, Anzahl Schubladen: 9

Artikel-Nr.: 916310 9

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916310 9
Herstellernummer 916310 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Neben einer stabilen Stahlablage mit X-ABS-Einlage, ist der Werkstattwagen für die Montage von Schraubstock Nr.967100 Gr.120 vorbereitet.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.