{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 20×8 | |
| passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
| Breite | 500 mm | |
| Tiefe | 200 mm | |
| Breite in G | 20 | |
| Tiefe in G | 8 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 20 | |
| Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 915500 915230 | |
| EAN / GTIN | 4045197872586 | |
| Herstellernummer | 915500 915230 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland |