• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, Anzahl Schubladen: 7

Artikel-Nr.: 914705 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.005 mm
Breite 720 mm
Tiefe 450 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 410 mm
Anzahl Schubladen 7
Gewicht 56 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Herstellernummer 914705 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die stabile Stahlblechkonstruktion des Werkstattwagens ist mit ABS-Ablage und Schiebegriff ausgestattet. Schubladenentriegelung durch Anheben der Schublade.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 12 Trennleisten 410 mm.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet. Lichtgrau RAL 7035 kombiniert mit anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

Es passen Hartschaumeinlagen in den Größen 16×20G und 8×20G aus Gruppe 95. GARANT Hartschaumeinlagen sind nicht formschlüssig.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Werkstattwagen keinen Stößen aussetzen.