• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 90324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90324
EAN / GTIN 4020772090326
Herstellernummer 90324
L-Nummer L30090 610
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit rotem Handgriff, mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Andrückschraube: M6x35
  • Gewicht: 220 g
  • Größe: 2
  • A: 6
  • B: 41,0
  • C: 20
  • D: 6,1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60,0
  • H1: 176,5
  • HW min.: 8,0
  • HW max.: 15,5
  • I: 12
  • K: 6
  • L1: 77
  • L2: 90
  • M: 25,5
  • N: 37,0
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°