• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadellager

Artikel-Nr.: 9022SR-04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Lager
Art Lager Nadellager
Gewicht 20 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9022SR-04
EAN / GTIN 4000896175888
Herstellernummer 9022SR-04
L-Nummer L60140 5586
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nagellager
    Für 9022SR-1
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Haftungsausschluss: Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.