• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Torx SLS T20

Artikel-Nr.: 89TX.20SLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 89TX.20SLS
EAN / GTIN 3662424029356
Herstellernummer 89TX.20SLS
L-Nummer L60130 9032
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
  • stahlgestrahlt, verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 3,84
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [Nr.]: T20
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb