{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| geeignet für den Maschineneinsatz | nein | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | TiN-Beschichtung | |
| Länge gesamt | 43,5 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Innen-TORX® |
| Artikelnummer | 8802-T30 | |
| EAN / GTIN | 4000896039685 | |
| Herstellernummer | 8802-T30 | |
| L-Nummer | L60140 429 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |