• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Hydraulische Spindel, Typ: 2

Artikel-Nr.: 880170 2
Rabatt
670,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindel
passend für Typ 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 880170 2
EAN / GTIN 4021176034831
Herstellernummer 8-2-K
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Verwendung:

Die hydraulische Spindel ist durch ihre hohe Druckleistung von großem Vorteil bei besonders festsitzenden Teilen. Die Spindel wird soweit eingeschraubt, bis das Druckstück fest auf der Welle aufsitzt. Dann wird durch Drehen der oberen Spindel die Hydraulik betätigt. Einsetzbar in Abzieher Nr. 880100 Gr. 4 sowie Nr. 880130 Gr. 4 − 6.

Passend für:

Abzieher 880130: Gr. 5; 6