{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schrauben-Nennlänge | 315 mm | |
| Gewindegröße | M22 | |
| mit Stufe | nein | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Gewicht | 790 g |
| Artikelnummer | 86595 | |
| EAN / GTIN | 4020772086596 | |
| Herstellernummer | 86595 | |
| L-Nummer | L30120 61 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |