Tiefspann-Schraubzwinge, Ausladung / Spannweite: 200/400mm

Artikel-Nr.: 860300 200/400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung / Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 35×11 mm
Spannweite 400 mm
Ausladung 200 mm
Gewicht 3,2 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860300 200/400
EAN / GTIN 4008158012414
Herstellernummer TGN40T20K
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, lange Temperguss-Spannarme für große Spanntiefen; stabile Vollprofilschiene mit Riffelung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Momentverstellung, sicher spannend. Knebelgriff für große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Spannkraft bis zu 7000 N.