• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Sechskant 6 mm

Artikel-Nr.: 84TC.6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 84TC.6
EAN / GTIN 3148511255865
Herstellernummer 84TC.6
L-Nummer L60130 165
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantprofil an den 3 Enden
  • verchromt, Enden brüniert

Merkmal:

  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 105,0
  • 6-Kant [mm]: 6,0
  • Gewicht in Gramm: 145