Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „multisharp“, Anzahl: 50

Artikel-Nr.: 845023 50
Setpreis 50 Stück (0,48 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 50
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845023 50
EAN / GTIN 2050001962508
Herstellernummer 2057.0500/AB 22
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Extra feiner und ultra scharfer Klingenschliff.
Die schwarze Klinge ‑ Lutz® multisharp, Premium gehärtete Klingen mit ultrascharfem Klingenschliff.

50-teiliges Gebinde in einem robusten Spezial-Sicherheitsdispenser.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 845000845035 und 845039845090 jeweils Gr.18.