• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Arm-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 250 mm Spannweite, 250 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 845-5-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 845-5-B
EAN / GTIN 4021176034008
Herstellernummer 845-5-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der handliche, 3-armige Abzieher mit kraftübersetzenden, selbstzentrierenden Abziehschenkeln und fetthydraulischer Spindel wird zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Mit dem Anziehen der Spindel werden die Abziehschenkel automatisch zentriert. Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine Zugkraft von 10 t. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
  • Spindelverlängerungen ermöglichen ein schnelles Anpassen an die unterschiedlichsten Anforderungen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 306 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 1/16
  • Gesamttiefe [mm]: 125 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 4 15/16
  • Gesamthöhe [mm]: 260 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10 1/4
  • Branche: NFZ
  • Gewindemaß: W 1 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 96 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 9 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 9 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 6,7 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 26 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 1/32
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 17 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 11/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 45 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6,7 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 5 1/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 29.50
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 96 mm - 250 mm