• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abbrech-Klingen 9mm, 10 Stueck

Artikel-Nr.: 844.S9L10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844.S9L10
EAN / GTIN 3148512070962
Herstellernummer 844.S9L10
L-Nummer L60130 2384
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abbrechbare Klinge 9 mm, 12 Segmente
  • Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen wie dicke Pappe, Kühlschläuche, Kunststoff, Dämmschaum, Schrumpfschlauch, Nylonband, Kunststoffrohr, Dichtungen etc.
  • Achtung: Die abbrechbare Klinge ist für sehr starke Torsionsbelastungen nicht geeignet
  • Lieferung im Spender mit 10 Klingen

Merkmal:

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • Gewicht in Gramm: 30