• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungssatz für Spannhaken und Gegenhalter

Artikel-Nr.: 84350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 84350
EAN / GTIN 4020772084356
Herstellernummer 84350
L-Nummer L30120 316
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigungssatz für Spannhaken und Gegenhalter, Zur Befestigung des Spannkettensatzes Nr. 6540 auf dem Maschinentisch, bestehend aus Mutter für T-Nute, DIN 508 und Schraube ISO 4762, Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • A: 24
  • L 6540H: - mm
  • L 6540G: 45 mm
  • M: M16
  • Gewicht: 374 g