Entgraterklinge, Typ: S10

Artikel-Nr.: 838510 S10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 3,2 mm
ganze Länge 43 mm
Werkstoff HSS
Typ S10
einsetzbar rechts
zum Entgraten von Stahl, Alu
Kennung (Oberfläche) schwarz
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Herstellernummer BS1010

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs S sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 838350; 838400; 838410; 838420; und 838430.