• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Universal-Schaber mit wechselbarer Klinge WS, ganze Länge: 120mm

Artikel-Nr.: 836440 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Variante Hohlschaber
Material Werkzeugstahl
Länge gesamt L 120 mm
Form Klinge Dreikant
Einsatz wechselbar ja
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Schaber
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 836440 120
EAN / GTIN 7290003240968
Herstellernummer SC1000H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Klingenhalter mit auswechselbarer, umsteckbarer Dreikant-Hohlprofilklinge aus Spezial-Werkzeugstahl WS. Klinge ausziehbar und auf ganzer Länge nachschleifbar.
Klingenhalter aus Kunststoff mit Ersatzklingenfach.