Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher, Gewinde-⌀ / Länge: 10/55mm

Artikel-Nr.: 834060 10/55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenabmessungen M10×1×55
Schlüsselweite 17 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 27 – 38 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Herstellernummer 834060 10/55
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Metrisches Gewinde.

Passend für:

Rund-Blechlocher Nr. 834100 und 834160.