• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MecaTorque Drehmomentgriff voreingestellt, ohne Skala, für C6 und E6 Bits, zertifiziert +/- 6%

Artikel-Nr.: 8314.M 1.0 Nm
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8314.M 1.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252138
Herstellernummer PB 8314.M 1.0 Nm
L-Nummer L60060 2722

Beschreibung

Beschreibung:

  • MecaTorque Drehmomentschraubendreher voreingestellt, ohne Skala
  • für Arbeiten mit gleichem Drehmoment in industriellen Bereichen wie Montage oder Zerspanung
  • Magnethalter für C6 und E6 Bits, Drehmomentbereiche 0.4–2.0 Nm oder 1.0–5.0 Nm
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
  • Einstellen eines anderen Werts im vorgegebeben Bereich mit Hilfe eines Prüfgerätes und Schlüssels möglich
  • Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
  • Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
  • Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

Merkmal:

  • Farbe: dunkelgrau