• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelemente-Satz aus Kunststoff

Artikel-Nr.: 83071
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 83071
EAN / GTIN 4020772083076
Herstellernummer 83071
L-Nummer L30120 390
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannelemente-Satz aus Kunststoff, je Größe bestehend aus:
4 x Spannunterlagen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratzen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratze doppelt
10 x Rändelmutter mit Sechskant
Hochfester Kunststoff PBT, rot.
Stiftschrauben: Aluminium eloxiert.

Merkmal:

  • Größe: 06
  • D1 x M: M6 x M8
  • B1: 10
  • St. x LS: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x B x H: 440x370x50
  • Gewicht: 1700 g