• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegewerkzeug 15 mm

Artikel-Nr.: 823603 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

maximale Biegehöhe 100 mm
Radius R1 15 mm
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 823603 15
EAN / GTIN 2050001933263
Herstellernummer HBA.020.034.11

Beschreibung

Ausführung:

Biegewerkzeug 180°.

Passend für:

Profilbieger: Nr. 823600 Gr. 100