Schneidkopf mit Backen R1/4

Artikel-Nr.: 820650 R1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart R1/4
Aufnahme-⌀ des Schneidkopfes 63,5 mm
Produktart Schneidkluppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820650 R1/4
EAN / GTIN 4044942047583
Herstellernummer 479201

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

Passend für:

Ratschenarm: Gr. C 1.1/4
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
    Gewindeart Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb