Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 26mm

Artikel-Nr.: 819700 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ bis 26 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819700 26
EAN / GTIN 4045197553591
Herstellernummer 819700 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scheren zum leichten Schneiden von Kunststoffrohren. Breite Rohrauflage für rechtwinkligen Schnitt. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer.

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. (Bei sehr geringen Wandstärken nur bedingt möglich.) Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen. Kunststoffrohrschere für leichtes Schneiden.

Hinweis:

Schlauchscheren siehe Nr. 769940, 769960 und 769980.