• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basaltstäbe-Sortiment Runposticks, 19-teilig, Anzahl Stäbe: 10

Artikel-Nr.: 814877 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stäbe Setpreis 19 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Stäbe 10
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Herstellernummer 10020
Hersteller/verantwortliche Person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Beschreibung

Ausführung:

Biegsame Basaltstäbe von jeweils 1 m Länge mit beidseitigem Edelstahl-Gewinde. Durch Verschrauben der Stäbe kann die Länge individuell bestimmt werden.

Verwendung:

Ideal bei Arbeiten außerhalb eines Rohres z.B. in abgehängten Decken oder im Trockenbau.

Lieferumfang:

10 Basaltstäbe á 1 m Länge (5×⌀ 7,5 mm (rot / hart), 3×⌀ 5,5 mm (schwarz / mittelhart), 2×⌀ 4,5 mm (gelb / weich), 1 flexible Führungsspitze, 1 extra starker Magnet, 1 Kugelkette, 1 Ösenkopf mit Ring, 1 Fanghaken, 1 Gewindeadapter, 1 Edelstahl-Spezialgleithaken, 1 LED-Lampe, 1 Textiltasche.