{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Schlüsselweite max. | 34 mm | |
| Länge gesamt L | 300 mm | |
| Oberfläche | gehärtet; verchromt | |
| Wendebacken | nein | |
| mit Skalierung | ja | |
| Produktart | Rollgabelschlüssel | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 813963 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515058032 | |
| Herstellernummer | 813963 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |