{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 255 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
maximale Schlüsselweite | 35 mm | |
ganze Länge | 10 Zoll | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt | |
Werkstoff | Hochleistungs-Stahllegierung | |
Oberfläche | verchromt | |
Gewicht | 500 g | |
funkenfrei | nein | |
Wendebacken | nein | |
Skalierung | ja | |
Ratschenfunktion | nein | |
Griffhülle | ja | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813940 255 | |
EAN / GTIN | 7314150191239 | |
Herstellernummer | 9572C |