• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten, komplett

Artikel-Nr.: 81216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 81216
EAN / GTIN 4020772081218
Herstellernummer 81216
L-Nummer L30120 7
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, komplett, mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M24x24x100
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 23,7
  • B: 70
  • E: 40
  • K: 16
  • S: 36
  • Gewicht: 910 g