Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 2Zoll

Artikel-Nr.: 810500 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Backen/ Maul S-Form
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 45 Grad
Ausführung Backen/ Maul 3-Punkt-Anlage
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite max. a 80 mm
Art Spannvorrichtung keine
geeignet für Rohr (Außendurchmesser) imperial
Durchmesser min. 2 Zoll
Durchmesser max. 2 Zoll
Art Gelenk einstellbares Gelenk
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Rohrzange
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 560 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 810500 2
EAN / GTIN 4045197237484
Herstellernummer 810500 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.
HOLEX mit S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.