• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurze Hydraulikspindel, bis 15 t Zugkraft (Gewindemaß )

Artikel-Nr.: 801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 801
EAN / GTIN 4021176784446
Herstellernummer 801
L-Nummer L80010 271
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine mittlere Zugkraft von 20 t. Hiermit können besonders festsitzende Lager, Zahnräder und Scheiben mühelos demontiert werden. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten. Aufgrund ihrer günstigen Einbaumaße kann die Spindel universell eingesetzt werden. Dank integrierter Fett-Hydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.
  • Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Fetthydraulische Spindel verdoppelt die manuelle Abzugskraft um 100 %

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 70 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 51.63
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gewindemaß der Spindel: W 1.1/2″-16(55°;16Gang)
  • Hub [mm]: 10