• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützverlängerung

Artikel-Nr.: 79830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 79830
EAN / GTIN 4020772079833
Herstellernummer 79830
L-Nummer L30130 523
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützverlängerung, Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.

Merkmal:

  • B1: 17
  • D x LS: M12x94
  • A: 16
  • B: 35
  • C: 42
  • D1: 36
  • E: 54
  • G: M5
  • H: 26 - 96
  • K: 10
  • Gewicht: 473 g